Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex 45.450 Notebook-Ständer Tablet stand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex 45.450 Notebook-Ständer Tablet stand Weiß
Dataflex 45.450 Notebook-Ständer Tablet stand Weiß
Dataflex 45.450 Notebook-Ständer Tablet stand Weiß
Dataflex 45.450 Notebook-Ständer Tablet stand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109666834
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     45.450
EAN/GTIN:
     805410454500
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Laptoptisch
Laptop-Halter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
14600 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
555 - 755 mm
Design
Produkttyp
Tablet stand
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
755 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.