Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-780 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Acryl, Nitrilschaum, Spandex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wonder Grip WG-780 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Acryl, Nitrilschaum, Spandex
Wonder Grip WG-780 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Acryl, Nitrilschaum, Spandex
Artikel-Nr.:
     1039U-931953700
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     53700
EAN/GTIN:
     6959234406048
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (S/M/L)
XL
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Muster
Kein Muster
Schutzfunktion
Kältebeständig, Schnittfest
Kältebeständig
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Material
Acryl, Nitrilschaum, Spandex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
70
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,03*
€ 17,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,30*
€ 18,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,06*
€ 20,301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,02*
€ 19,064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,03*
€ 15,506
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 13,03* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 35,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.