Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-758L Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nitrilschaum, Polyester, Spandex


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wonder Grip WG-758L Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nitrilschaum, Polyester, Spandex
Wonder Grip WG-758L Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nitrilschaum, Polyester, Spandex
Wonder Grip WG-758L Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nitrilschaum, Polyester, Spandex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110304387
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52977
EAN/GTIN:
     6959234409810
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (S/M/L)
XL
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Schnittfest, Hitzebeständig, Ölbeständig, Wasserdicht
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Material
Nitrilschaum, Polyester, Spandex
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.