Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Heizstrahler
>
Artikel
Velleman STN3300 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 3300 W Elektrischer Raumheizlüfter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-110323578
Hersteller:
Velleman
Herst.-Nr.:
STN3300
EAN/GTIN:
657888110330
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Heizstrahler
heizlüfter 3,3 kw
heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
2
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Polyamid, Stahl
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
6500 g
Energie
Leistung
3300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
3300 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1600 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
33 m³
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Elektrische Raumheizungen
Weitere Suchbegriffe:
stanley heizlüfter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley ST-52-231-E Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Gelb 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Stanley
ST-52-231-E
ab € 69,70*
Ähnlich
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar
KA-5061
ab € 42,10*
Ähnlich
Bauheizer Heizstrahler mit 2kW, 3 Stufen 500/1000/2000Watt, IP24
Stanley
ST-02-240-E
ab € 72,52*
Ähnlich
Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4
Perel
TC78074N
ab € 91,62*
Ähnlich
Bauheizer Keramik Heizstrahler 3 Stufen 500/1000/2000Watt, IP24
Stanley
ST-222A-240-E
ab € 62,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen