Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Heizlüfter
>
Artikel
Bauheizer Keramik Heizstrahler 3 Stufen 500/1000/2000Watt, IP24
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-ST-222A-240-E
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
ST-222A-240-E
EAN/GTIN:
0657888192237
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Heizstrahler
heizlüfter 3 stufen 2 kw
heizlüfter
Bauheizer Keramik Heizstrahler 3 Stufen 500/1000/2000Watt, IP24
Dieses leistungsstarke Keramik Heizgebläse ist perfekt für Industrie und Arbeiten auf der Baustelle.
Die Baustellenheizung hat eine Größe von B/T/H 21,5 x 12,8 x 26 cm, und ist für alle Arbeiten im geschützten Außenbereich sowie in Hallen und Werkstätten geeignet.
Der elektrische Keramik Heizlüfter hat drei Heizstufen sowie eine Ventilatorfunktion. In der Ventilatorfunktion nutzen Sie nur den Lüfter, um den Bereich um Sie herum an warmen Tagen zu kühlen. Mit den drei Heizstufen von 500Watt, 1600 Watt & 3300 Watt können Sie an kalten Tagen mit dem Luftheizer Ihren Arbeitsbereich schnell und effektiv aufwärmen.
Zudem können Sie mit dem regelbaren Thermostat die Temperatur verändern und so eine optimale Erwärmung einstellen. Bei allen Betriebsarten erzeugt der Heizlüfter einen Luftstrom von 100 m³/h, und ist für Räume bis 18 m³ geeignet.
Dank Überhitzungsschutz schaltet sich der Schnellheizer automatisch aus, wenn er zu heiß wird. Die Industrieheizung ist mit Schutzart IP24 spritzwassergeschützt. Das solide Gestell gibt dem Heizlüfter einen stabilen Stand, dank dem Handgriff lässt sich das Heizgerät mobil einsetzen.
Alles in allem ist diese Standheizung also die ideale Zusatzheizung für Baustellen bzw. alle Arbeitsbereiche, an denen schnell und effizient Wärme oder Frischluft benötigt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 26 cm -Breite: 21,5 cm -Tiefe: 12,8 cm
Schutzart:
IP 24
Einsatzbereich:
Innenräume & für einen sicheren Betrieb im Freien geeignet
Ein / Aus Schalter:
Drehregler
Besonderheit:
Mit Ventilator-Funktion
Leistung:
2000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
3 Heizstufen: 500Watt - 1000 Watt - 2000 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Wirkungskreis:
Geeignet für Räume bis 18 m³
... >
Lager 1609
>
Heizen & Klima
>
Baustellenheizer
Weitere Suchbegriffe:
heizlüfter 2kw
,
Bauheizer
,
Bautrockner
,
Bautrocknung
,
Hallenheizung
,
Heißlüfter
,
Industrieheizung
,
Industrieheizlüfter
,
Bauheizung
,
Wärmestrahler
,
Elektroheizer
,
Heizgeräte
,
Raumheizung
,
Baulüfter
,
Baustellenheizung
,
Werkstattheizung
,
Luftheizer
,
Elektroheizgebläse
,
Zusatzheizung
,
Frostwächter
,
Elektro
,
elektrisch
,
elektrischer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley ST-02-230-E Elektrische Raumheizung Innen & Außen Schwarz, Gelb 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Stanley
ST-02-230-E
ab € 72,31*
Ähnlich
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar
KA-5061
ab € 42,32*
Ähnlich
Velleman STN3300 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 3300 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman
STN3300
ab € 102,56*
Ähnlich
Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4
Perel
TC78074N
ab € 91,60*
Ähnlich
Bauheizer Keramik mit Ventilator Funktion 1000W/2000Watt IP24
Stanley
STN2000PTC
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen