| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-113193191 Herst.-Nr.: CR0920790-999 EAN/GTIN: 5603750549796 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Earth-It Whiteboard Mit Keramikoberfläche Earth-it trocken abwischbare Keramiktafel mit Aluminiumrahmen. Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, Emaille-beschichtete Tafel mit Aluminiumrahmen Weitere Informationen: Merkmale | Installationstyp | Fixed | ![](/p.gif) | Oberflächenmaterial | Keramik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1500 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |