Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Kaffeemaschine
>
Kaffeemaschinenreiniger
>
Artikel
Xavax 00111281 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Reinigungstablette
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-113727887
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00111281
EAN/GTIN:
4047443505361
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
starker Kaffeefettlöser mit Aktivsauerstoff: die Reinigungs-Tabs beseitigen die hartnäckigen Kaffeefett-
- Rückstände, die sich beim Aufbrühen von Kaffee durch den Druck und Temperaturen in der Kaffeemaschine
- bilden
- Entkalken und Nachspülen genügt nicht: die Reinigungstabletten entfernen auch nicht-wasserlösliche Fett- und
- Öl-Ablagerungen und entfetten auf schonende Weise
- richtige Reinigung hält Kaffeeautomaten lange funktionsfähig, gerade bei Kaffee-Vollautomaten, Siebträger-,
- Kaffeepad- und Espressomaschinen
- hygienische Reinigung für schwer zugängliche Stellen: die Entfetter-Tabletten sind ideal für Brühgruppen,
- Siebträger, Kaffeeauslauf und Abtropfschalen
- unverfälscht vollmundiger Kaffeegenuss: regelmäßige Anwendung verhindert langfristig ungewünschte
- Ablagerungen und vermeidet Einbußen beim Geschmack
- universell geeignet für Reinigung, Schutz und Pflege aller Kaffeeautomaten und -maschinen der gängigen
- Hersteller
- vielseitig verwendbar: auch für die gründliche Reinigung von Tee- oder Kaffeekannen, anderen Isolierbehältern
- etc.
- vordosierte Reinigungstabletten: exakte Dosierung ohne Abmessen oder Abwiegen vereinfachen die
- Anwendung des Kaffeevollautomat-Reinigers
- praktische Blister-Verpackung: die Tabs sind vor Feuchtigkeit geschützt und einzeln entnehmbar
- Made in Germany: hochwertige in Deutschland hergestellte Entfetter- und Reinigungstabs
- für 10 Reinigungsanwendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Reinigungstablette
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Kaffee-Vollautomaten
Produktfarbe
Weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Getränke-Apparate
>
Kaffee- & Teezubereitungsgeräte
>
Kaffeemaschinenteile & -zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mengenbrüher
,
Kaffeeautomatenreiniger
,
Kaffeemaschinen-Reiniger
,
Kaffeemaschinenreiniger
,
Reinigungstabletten Kaffeeautomat
,
großkaffeeautomat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,98*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsgel, 200 ml, inklusive Tuch
Hama
00078302
ab € 6,33*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Schaum + Reinigungstuch, 400 ml, TV, Buro + Kuche
Hama
00221095
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Spray + Reinigungstuch, 200 ml, TV + Buro
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex
Hama
00005501
ab € 7,08*
Ähnlich
Hama Buro-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113805
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama Foto-Reinigungsset Optic Dry, 4-teilig
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama Lenspen
Hama
00005604
ab € 6,78*
Ähnlich
Hama Lenspen Classic
Hama
00005961
ab € 11,38*
Ähnlich
Hama Lenspen MicroPro II
Hama
00005964
ab € 10,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen