Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA PC-1MC x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler Uni Posca PC-1MC 0,7 sortiert VE=8 stück
Fasermaler Uni Posca PC-1MC 0,7 sortiert VE=8 stück
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117911554
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186708
EAN/GTIN:
     3296280033310
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Die extra feine Spitze ist ideal für kleinformatige Kreationen.

ANWENDUNG
Der PC-1MC ist aufgrund seiner kleinen Größe und seiner extrafeinen Spitze der ideale POSCA für alle kleinformatigen Arbeiten. Er ist bei Erwachsenen, Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen gefragt und wird für präzise Farbgebungen eingesetzt.

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der POSCA mit extrafeiner, kegelförmiger Spitze eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Hobbykünstler verwenden ihn zur Anfertigung von Zeichnungen und Kolorierungen, für Scrapbooking oder Tischdekoration. Profis nutzen ihn um Dokumente und Illustrationen zu kolorieren, Rohzeichnungen anzufertigen oder um mit Präzision zu markieren (zahlreiche Imker verwenden ihn, um die Königinnen in den Bienenstöcken zu kennzeichnen!). Die Künstler schließlich schätzten ihn, um zu malen, zu zeichnen oder ihre Werke zu signieren.

Einfach
Er ermöglicht einen geraden und sicheren Strich. Damit gelingen Ihre Kreationen garantiert!

Praktisch
Durch das Taschenformat ist er perfekt für unterwegs und jederzeit einsatzbereit.

2-in-1
Seine Spitze ist fein genug zum Schreiben und ausreichend kompakt zum Zeichnen.

Clever
Die Spitze lässt sich abnehmen und mit Wasser abspülen (im Gegensatz zu einem Filzstift mit feiner Spitze).
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Pink, Rot, Violett, Weiß, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
8 Farben
Punkttyp
Extrafein
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäuseform
Rund
Geruchlos
Ja
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
0.7 mm
Strichbreite (max)
1 mm
Clip
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Stoff, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Gehäusefarbe
Schwarz
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,46*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,20*
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.