Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA PC-1M Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POSCA PC-1M Mehrfarbig
POSCA PC-1M Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96239526
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186716
EAN/GTIN:
     3296280033297
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
16 Farben
Punkttyp
Extrafein
Strichbreite (min)
0.7 mm
Strichbreite (max)
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,20*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,68*
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.