Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA PC-1M Schwarz, Gold, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POSCA PC-1M Schwarz, Gold, Silber, Weiß
POSCA PC-1M Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64221872
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186704
EAN/GTIN:
     3296280033303
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
4 Farben
Punkttyp
Extrafein
Strichbreite (min)
0.7 mm
Strichbreite (max)
1 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,46*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,68*
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.