Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9370101 Luftreinigerzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9370101 Luftreinigerzubehör
Fellowes 9370101 Luftreinigerzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11831662
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9370101
EAN/GTIN:
     0043859625468
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
  • True HEPA Filter filtert 99,97% aller Partikel und Verunreinigungen so klein wie 0,3 Mikron, inkl. Schimmelsporen, Pollen, Staubmilben, Allergene, Zigarettenrauch sowie die meisten luftübertragenen Mikroben.
    - Kompatibel mit Fellowes® AP-300PH Luftreiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
413.00 x 320.00 x 30.00 "
Technische Details
Effizienz
99.97 %
Produktfarbe
Weiß
Filtertyp
HEPA
Kompatibilität
AP-300PH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287101
ab € 23,21*
Zubehör
Fellowes
9324001
ab € 15,07*
Zubehör
Fellowes
9370001
ab € 20,53*
Zubehör
Fellowes
9372101
ab € 15,07*
Zubehör
Fellowes
9406402
ab € 8,27*
Zubehör
Fellowes
9406502
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.