Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Filter Luftreiniger
>
Artikel
Fellowes 9370001 Luftreinigerzubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-11831661
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
9370001
EAN/GTIN:
0043859625451
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
True HEPA Filter filtert 99,97% aller Partikel und Verunreinigungen so klein wie 0,3 Mikron, inkl. Schimmelsporen, Pollen, Staubmilben, Allergene, Zigarettenrauch sowie die meisten luftübertragenen Mikroben. - Kompatibel mit Fellowes® AP-230PH Luftreiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
279.4 mm
Tiefe
30.2 mm
Höhe
333.4 mm
Gewicht
250 g
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
335.00 x 279.00 x 30.00 Zoll
Technische Details
Effizienz
99.97 %
Produktfarbe
Weiß
Filtertyp
HEPA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84219990
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftreinigerzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Luftreiniger
,
Luftwäscher
,
Raum-Luftreiniger
,
Raumluft-Reiniger
,
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
luftreiniger aeramax
,
luftreiniger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes 9287001 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes
9287001
ab € 16,24*
Zubehör
Fellowes 9287101 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes
9287101
ab € 24,08*
Zubehör
Fellowes 9287201 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes
9287201
ab € 29,94*
Zubehör
Fellowes 9324001 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes
9324001
ab € 15,60*
Zubehör
Fellowes 9324101 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes
9324101
ab € 21,46*
Zubehör
Fellowes 9324201 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes
9324201
ab € 26,08*
Zubehör
Fellowes 9370101 Luftreinigerzubehör
Fellowes
9370101
ab € 23,93*
Zubehör
Fellowes 9372001 Luftreinigerzubehör
Fellowes
9372001
ab € 12,39*
Zubehör
Fellowes 9372101 Luftreinigerzubehör
Fellowes
9372101
ab € 15,07*
Zubehör
Fellowes 9406402 Luftreinigerzubehör
Fellowes
9406402
ab € 8,30*
Zubehör
Fellowes 9406502 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes
9406502
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen