Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x180cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11835187
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101074
EAN/GTIN:
     8713797027328
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit des Glasboards bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt ist mit dem EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1295 mm
Verpackungstiefe
1900 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
29100 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1782 x 1182 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
84 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
PEFC 70%, EU Ecolabel
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
24127 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.