| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-119850746 Herst.-Nr.: TT-6523QA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | ![](/p.gif) | Lautsprecherleistung | 20 W | Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | ![](/p.gif) | USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports | 4 | ![](/p.gif) | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | HDMI-Version | 2.0 | ![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 3 | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.2 | ![](/p.gif) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | ![](/p.gif) | OPS-Steckplatz | 1 | ![](/p.gif) | S/PDIF-Ausgang | Ja | ![](/p.gif) | Audioausgang | 1 | ![](/p.gif) | RS-232 port | 1 | Netzwerk | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.2 | ![](/p.gif) | Ethernet/LAN | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Ja | ![](/p.gif) | Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | ![](/p.gif) | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 65 " | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Arbeitsbereich | 1428 x 803 mm | ![](/p.gif) | Helligkeit | 450 cd/m² | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Blendfreier Bildschirm | Ja | ![](/p.gif) | HD-Typ | 4K Ultra HD | ![](/p.gif) | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | ![](/p.gif) | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | ![](/p.gif) | Kontrastverhältnis | 5000:1 | ![](/p.gif) | Reaktionszeit | 5 ms | ![](/p.gif) | Touch-Technologie | Multitouch | ![](/p.gif) | Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 40 | ![](/p.gif) | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | ![](/p.gif) | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | ![](/p.gif) | Oberflächenmaterial | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Trübungsrate | 5 % | ![](/p.gif) | Härte | 7H | ![](/p.gif) | Handflächenabweisung | Ja | ![](/p.gif) | Genauigkeitsberührung | 1 mm | Lieferumfang | Anzahl der Stylus-Stifte | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1513 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 927 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 118 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 39000 g | Computersystem | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | ![](/p.gif) | Eingebauter Prozessor | Ja | ![](/p.gif) | Prozessor Architektur | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | ![](/p.gif) | RAM-Kapazität | 8 GB | ![](/p.gif) | RAM-Typ | DDR4 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 96 W | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |