Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newline TT-7523QA Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newline TT-7523QA Lyra Pro (190cm) (Speditionsversand)
Newline TT-7523QA Lyra Pro (190cm) (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119850747
Hersteller:
     Newline
Herst.-Nr.:
     TT-7523QA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
3
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
1650 x 928 mm
Helligkeit
450 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
5 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Oberflächenmaterial
Gehärtetes Glas
Trübungsrate
5 %
Härte
7H
Handflächenabweisung
Ja
Genauigkeitsberührung
1 mm
Lieferumfang
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1735 mm
Höhe
1051 mm
Tiefe
119 mm
Gewicht
52000 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Anzahl Prozessorkerne
8
RAM-Kapazität
8 GB
RAM-Typ
DDR4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.034,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,38*
€ 2.562,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.140,01*
€ 2.546,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.081,40*
€ 2.476,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,46*
€ 2.441,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,27*
€ 2.420,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.