Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
Bosch 06036729Z1 Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün 25 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120707390
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06036729Z1
EAN/GTIN:
4053423245332
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Misst leicht und präzise Längen, Flächen und Objekte
Mit dem Laserentfernungsmesser Zamo lassen sich Raumlängen oder -höhen leicht bestimmen, sei es für die Anordnung von Möbeln oder um die erforderlichen Materialmengen vor dem Streichen oder Bodenverlegen beim Renovieren zu bestimmen. Positionieren, zielen, und mit nur einem Knopfdruck misst der Zamo präzise Entfernungen bis zu 25 Meter. Er berechnet auch die Quadratmeter, und ist deshalb sehr praktisch für die Bestimmung der erforderlichen Menge an Tapeten, Bodenbelägen oder sonstigen Materialien. Für mehr Komfort verfügt dieses benutzerfreundliche Werkzeug über zusätzliche Messfunktionen dank drei praktischer Aufsätze: ein Linien-Aufsatz für das Ausrichten von Bildern oder anderen Objekten, ein Rad-Aufsatz zum Messen gekrümmter oder unebener Oberflächen, und ein 1,5-m-Band-Aufsatz zum Messen von freistehenden Objekten und Umfängen. Beim Zamo muss nicht jeder Messwert notiert werden, denn dieses Gerät speichert intelligent die letzten 10 Werte. Dieser praktische Laser-Entfernungsmesser ist immer auf dem neuesten Stand und einsatzbereit: Eine integrierte USB-C®-Schnittstelle erlaubt leichtes Laden und mühelose Software-Updates.
Laserpräzision zur schnellen Entfernungsmessung
Präzises Messen von Höhen, Längen und sonstigen Entfernungen dank Bosch Laser-Technologie.
Genaues Messen bis 25 Meter
Entfernungen von 0,15 m bis 25 m sind mit einer Genauigkeit von +/-2 mm messbar. Der Ausgangspunkt der Messung ist die Hinterkante des Werkzeugs.
Mehr Funktionalität mit praktischen Aufsätzen
Die Adapterplatte erlaubt die Befestigung von drei Zamo-Aufsätzen: Linien-, Rad- und Band-Aufsatz. Diese Aufsätze sind ideal zum Ausrichten kleiner Objekte an einer Wand, zum Messen von Umfängen oder Bestimmen von Stoffmaßen.
Leichtes Aufladen und mühelose Software-Updates
Automatische Flächenberechnung
Schneller Zugriff auf gespeicherte Messdaten
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
25 m
Mindest-Messabstand
0.15 m
Genauigkeit
2 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Messzeit
0.5 s
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Maximum Operationshöhe
2000 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Ladezeit
4 h
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
m
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
10
Bereichsmessung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
80 g
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Abstandsmessgeräte
>
Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
Sammelbehälter
,
distanzmesser bosch
,
entfernungsmesser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo
Bosch
0603672900
ab € 42,65*
Sonstiges
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Bosch
0603672901
ab € 68,85*
Sonstiges
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo, eCommerce-Karton
Bosch
06036729Z0
ab € 42,77*
Sonstiges
Digitales Ortungsgerät Truvo
Bosch
0603681205
ab € 35,79*
Sonstiges
Digitales Ortungsgerät Truvo
Bosch
06036812Z0
ab € 44,43*
Sonstiges
Kreuzlinien-Laser Quigo Green
Bosch
0603663C02
ab € 56,22*
Sonstiges
Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Bosch
0603663C04
ab € 59,78*
Sonstiges
Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set, eCommerce-Karton
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,72*
Sonstiges
Kreuzlinien-Laser Quigo Green, eCommerce-Karton
Bosch
0603663CZ0
ab € 56,80*
Sonstiges
Linienlaser Atino
Bosch
0603663A03
ab € 35,49*
Sonstiges
Linienlaser Atino, eCommerce-Karton
Bosch
0603663AZ0
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen