Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRU006W Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRU006W Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU006W Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU006W Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12226997
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRU006W
EAN/GTIN:
     5711045108716
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
460 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
GRU003W
ab € 2,60*
Zubehör
MicroConnect
GRU00610W
ab € 11,76*
Zubehör
MicroConnect
GRU0063B
ab € 5,10*
Zubehör
MicroConnect
GRU0063W
ab € 4,60*
Zubehör
MicroConnect
GRU0065W
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.