Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1353888
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT102
EAN/GTIN:
     731304242857
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Smart-UPS VT, Unterverteilung, 400/230 V, (12) C19, 16 A & (1) 50 A 3P HW-Ausgang

Beinhaltet : Installation Guide , User Manual
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 175 x 1035 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,38*
€ 1.796,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,68*
€ 1.788,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,33*
€ 1.728,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,08*
€ 1.683,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,21*
€ 1.637,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTOPT111
ab € 153,98*
Ähnlich
APC
SBPSU10K20HC1M1-WP
ab € 349,82*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009
ab € 100,06*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009S
ab € 1.100,13*
Ähnlich
APC
SUVTOPT010
ab € 318,42*
Ähnlich
APC
SUVTOPT011
ab € 416,89*
Ähnlich
APC
SUVTOPT101
ab € 1.368,31*
Ähnlich
APC
SUVTOPT103
ab € 1.366,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.