Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931917082 Herst.-Nr.: 17082 EAN/GTIN: 4040849170829 |
| |
|
| | |
| Kabelschelle, weiß max. Kabeldurchmesser : 10,0 mm
- Höhe : 11,4 mm - Nagel: 2,3 x 23 mm - VPE 100 Stück Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.3 mm | | Tiefe | 23 mm | | Höhe | 11.4 mm | | Durchmesser | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 14 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,78* | € 2,44* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,36* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,62* | € 3,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 3,84* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,53* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0178* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 34,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|