Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Farbige Etiketten A4 70x37 mm blau Papier matt 2400 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Farbige Etiketten A4 70x37 mm blau Papier matt 2400 St.
HERMA Farbige Etiketten A4 70x37 mm blau Papier matt 2400 St.
HERMA Farbige Etiketten A4 70x37 mm blau Papier matt 2400 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125195
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4408
EAN/GTIN:
     4008705044080
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1034 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 22,19*
€ 29,99*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,29*
€ 30,02*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,60*
€ 30,68*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,10*
€ 30,68*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,92*
€ 30,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,99*
€ 35,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00925* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4416
ab € 73,85*
Zubehör
Herma
4417
ab € 73,28*
Zubehör
Herma
4425
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
4464
ab € 15,65*
Zubehör
Herma
4423
ab € 6,24*
Zubehör
Herma
4406
ab € 21,42*
Zubehör
Herma
4409
ab € 22,04*
Zubehör
Herma
4407
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.