| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-121323 Herst.-Nr.: 4416 EAN/GTIN: 4008705044165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmä ßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 7000 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 14 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 500 Blätter | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 235 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 86 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 327 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 4702 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 42 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |