Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9183201 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9183201 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Schwarz
Fellowes 9183201 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1578677
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9183201
EAN/GTIN:
     4052305043875
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
  • Patentierter Health-V™ Kanal vermindert Druck auf den mittleren Handgelenknerv und schützt vor dem Karpaltunnel Syndrom
    - Sanftes Gel bietet Komfort und Unterstützung
    - Akkreditiert durch FIRA International, eine unabhängige Ergonomie Akkreditierungsstelle
    - Schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
463.6 mm
Tiefe
85.7 mm
Höhe
15.9 mm
Gewicht
340 g
Abmessungen (BxTxH)
463.6 x 85.7 x 15.9 mm
Merkmale
Material
Gel, Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112201
ab € 9,31*
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,64*
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 9,87*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 4,66*
Zubehör
Fellowes
91437
ab € 10,50*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 7,73*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,07*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.