Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 74820000 Laminierhülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Esselte 74820000 Laminierhülle
Esselte 74820000 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16474299
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     74820000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Einfaches, staufreies Laminieren mit UDT. Ultra Premium Qualitätsfolien bieten sicheren Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.

Einfaches Einlegen mit der Unique Direction Technology - die richtungsweisenden Pfeile verschwinden beim Laminieren!

- Einfach zu verstehende Anleitung für staufreies Laminieren
- Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
- Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, hohe Festigkeit
- Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
570 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A4
Dicke
0.125 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,66*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,75*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,71*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,72*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,03*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,38*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 26,80*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 24,37*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,46*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 6,99*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,68*
Ähnlich
Leitz
74300002
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.