Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Grün
Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1943276
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18140055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Sowohl für kaufmännische als auch für Amtsheftung (umgedreht) verwendbar. Für geheftete Ablage von Einzelakten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Daumenbohrung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Höhe
2 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,44*
€ 120,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,04*
€ 115,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18140015
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
18140025
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
18140035
ab € 76,82*
Zubehör
Leitz
18140045
ab € 76,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.