Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Orange
Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1943279
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18140045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Sowohl für kaufmännische als auch für Amtsheftung (umgedreht) verwendbar. Für geheftete Ablage von Einzelakten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Daumenbohrung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Höhe
2 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,44*
€ 120,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,04*
€ 115,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18140015
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
18140025
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
18140035
ab € 76,63*
Zubehör
Leitz
18140055
ab € 76,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.