Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Blau
Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1943277
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18140035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Sowohl für kaufmännische als auch für Amtsheftung (umgedreht) verwendbar. Für geheftete Ablage von Einzelakten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Daumenbohrung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Höhe
2 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,04*
€ 122,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,24*
€ 121,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,04*
€ 116,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 90,43*
€ 107,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,63*
€ 91,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18140015
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
18140025
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
18140055
ab € 76,72*
Zubehör
Leitz
18140045
ab € 76,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.