Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7850
B-Tech BT7850
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20323553
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7850-200/B
EAN/GTIN:
     5019318078576
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
140 kg
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73269098
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2000 mm
Durchmesser
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
ab € 21,34*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
ab € 34,07*
Zubehör
B-Tech
BT7566/B
ab € 80,99*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
ab € 99,09*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
ab € 36,72*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
ab € 34,31*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
ab € 16,66*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
ab € 25,43*
Zubehör
B-Tech
BT7825/B
ab € 76,93*
Zubehör
B-Tech
BT7841/B
ab € 24,00*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
ab € 19,97*
Zubehör
B-Tech
BT7850-150/B
ab € 34,62*
Zubehör
B-Tech
BT7851/B
ab € 82,61*
Zubehör
B-Tech
BT7863/B
ab € 38,20*
Zubehör
B-Tech
BT7864/B
ab € 70,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.