Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7807
B-Tech BT7807
B-Tech BT7807
B-Tech BT7807
B-Tech BT7807
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28619602
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7807/B
EAN/GTIN:
     5019318759666
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Basis
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
150 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7540/B
ab € 22,11*
Zubehör
B-Tech
BT7550/B
ab € 179,05*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
ab € 21,34*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
ab € 34,07*
Zubehör
B-Tech
BT7566/B
ab € 80,99*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
ab € 36,72*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
ab € 34,31*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
ab € 16,66*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
ab € 25,43*
Zubehör
B-Tech
BT7825/B
ab € 76,93*
Zubehör
B-Tech
BT7841/B
ab € 24,00*
Zubehör
B-Tech
BT7850-100/B
ab € 25,84*
Zubehör
B-Tech
BT7850-200/B
ab € 46,88*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
ab € 19,97*
Zubehör
B-Tech
BT7851/B
ab € 82,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.