Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7565
B-Tech BT7565
B-Tech BT7565
B-Tech BT7565
B-Tech BT7565
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101803220
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7565/B V2
EAN/GTIN:
     5704174952930
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
cTUVus
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellen-Adapterarm
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
900 x 500,900 x 600,900 x 800 mm
Maximale Bildschirmgröße
35.4 "
Minimum Bildschirmgröße
23.6 "
Zertifizierung
TUV
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
20 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7540/B
ab € 22,11*
Zubehör
B-Tech
BT7550/B
ab € 179,05*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
ab € 21,34*
Zubehör
B-Tech
BT7566/B
ab € 80,99*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
ab € 99,09*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
ab € 36,72*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
ab € 34,31*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
ab € 16,66*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
ab € 25,43*
Zubehör
B-Tech
BT7825/B
ab € 76,93*
Zubehör
B-Tech
BT7841/B
ab € 24,00*
Zubehör
B-Tech
BT7850-100/B
ab € 25,84*
Zubehör
B-Tech
BT7850-200/B
ab € 46,88*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
ab € 19,97*
Zubehör
B-Tech
BT7851/B
ab € 82,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.