Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Bachmann Desk 1 Schwarz 3 AC-Ausgänge 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-20843701
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
902.018
EAN/GTIN:
4016514035021
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckverbindung standardmäßig
Der Standard-Stromanschluss ist mit rückseitig im Profil eingebautem Wieland Steckverbinder ausgeführt und bietet die Möglichkeit der sicheren Stromeinspeisung und gleichzeitig Flexibilität in Bezug auf die Länge der Leitung. Die Leitungen können bei Bedarf getauscht werden, um z. B. längere
oder kürzere Stromeinspeiseleitungen einzusetzen. Standardmäßig verwenden wir den weltweit verbreiteten Steckverbinder GST18 der Fa. Wieland. Die Steckverbindung verfügt über eine vorschriftsmäßige Verrastung und kann bei Bedarf wieder entriegelt werden. Die Kontaktanschlüsse der Steckverbindung sind berührungssicher. Eine Stromausgangsbuchse bietet die Möglichkeit, Strom an das nächste Modul weiterzuleiten.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Spannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
mehrfachsteckdosen schwarz bachmann
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose bachmann
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAT6 Kupplung / Buchse Buchse METZ CONNECT E-DAT 1309AO-1
Bachmann
940.044
ab € 13,39*
Zubehör
CAT6 Kupplung / Buchse Buchse ungeschirmt
Bachmann
940.112
ab € 10,52*
Zubehör
CAT6A Kupplung / Buchse Buchse geschirmt
Bachmann
940.083
ab € 11,45*
Zubehör
CAT6A RJ45 Buchse TKM Keystone Selbstanschluss
Bachmann
918.035
ab € 8,43*
Zubehör
Custom Modul VGA, Klinke, HDMI
Bachmann
917.226
ab € 77,50*
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 1,5m
Bachmann
375.000
ab € 6,12*
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 2 ,m
Bachmann
375.075
ab € 6,89*
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 5 ,m
Bachmann
375.007
ab € 10,89*
Zubehör
Gerätezuleitung GST18/CEE7/7 3,m
Bachmann
375.003
ab € 8,11*
Zubehör
Halteplatte DESK Kunststoff sw
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Haltewinkel DESK für Tischplat tenstärke bis 5mm
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Haltewinkel DESK für Tischplat tenstärke bis 8mm
Bachmann
930.180
ab € 21,89*
Zubehör
HDMI Keystone Modul Buchse Buchse schwarz
Bachmann
918.041
ab € 18,09*
Zubehör
Keystone LWL - LC Duplex Kupplung
Bachmann
918.071
ab € 27,22*
Zubehör
Keystone LWL - SC Kupplung
Bachmann
918.072
ab € 15,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen