| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-21725996 Herst.-Nr.: DS2501E EAN/GTIN: 5032548000377 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Schloss Art | Zahlenschloss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 500 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 720 mm | ![](/p.gif) | Innenmaße (B x T x H) | 375 x 330 x 510 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 97000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |