Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
Tripp Lite U322-006-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 1,83 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-23064477
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U322-006-BK
EAN/GTIN:
0037332183125
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
1,83 m langes USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Kabel – Schwarz
SuperSpeed USB ist zehnmal schneller als Hi-Speed USB und bietet Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
Die Sync-N-Go-Technologie minimiert die Wartezeiten für den Benutzer
Diese Technologie sorgt für eine optimierte Energieeffizienz – sie verzichtet auf regelmäßige Geräteabfragen und weist sowohl im aktiven Zustand, als auch im Leerlauf einen geringeren Strombedarf auf
Abwärtskompatibel mit USB 2.0. Die Geräte werden mit USB 2.0-Plattformen betrieben. Die Hosts unterstützen auch ältere USB 2.0-Geräte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183122
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Ursprungsland
Vietnam
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
90 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
usb kabel 1.8 m schwarz
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite M100-006-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,10*
Zubehör
Tripp Lite U023-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,88*
Zubehör
Tripp Lite U320-006-BK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Schwarz
Tripp Lite
U320-006-BK
ab € 4,55*
Zubehör
Tripp Lite U322-006 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,81*
Zubehör
Tripp Lite U322-010-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,86*
Zubehör
Tripp Lite U322-015 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,57 m USB A USB B Blau
Tripp Lite
U322-015
ab € 8,22*
Zubehör
Tripp Lite U324-006 USB 3.0 SuperSpeed-Verlängerungskabel (A Stecker/Buchse), Blau, 1,83 m
Tripp Lite
U324-006
ab € 4,92*
Zubehör
Tripp Lite U324-006-BK USB 3.0 SuperSpeed-Verlängerungskabel (A Stecker/Buchse), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
U324-006-BK
ab € 4,92*
Zubehör
Tripp Lite U324-006-DSK1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Schwarz
Tripp Lite
U324-006-DSK1
ab € 9,24*
Zubehör
Tripp Lite U324-006-DSK2 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A 2 x USB A Schwarz
Tripp Lite
U324-006-DSK2
ab € 10,10*
Zubehör
Tripp Lite U326-006-BK USB Kabel 1,83 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
Tripp Lite
U326-006-BK
ab € 7,03*
Zubehör
Tripp Lite U328-025-1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 7,62 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U328-025-1
ab € 27,00*
Zubehör
Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m
Tripp Lite
U330-05M-C2C
ab € 31,24*
Zubehör
Tripp Lite U359-002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U359-002
ab € 34,34*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-4A-AL Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen