Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U322-006 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker), 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-7748511
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U322-006
EAN/GTIN:
     0037332154125
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
SuperSpeed USB ist 10-mal schneller als Hi-Speed USB, mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
SuperSpee USB ist eine Sync-N-Go-Technologie, die die Wartezeit für den Benutzer minimiert
SuperSpeed USB sorgt für optimierte Energieeffizienz ... Keine Geräteabfrage und geringerer Strombedarf im Gebrauch und im Leerlauf
Superspeed USB ist abwärtskompatibel mit USB 2.0. Die Geräte funktionieren mit USB 2.0-Plattformen. Hosts unterstützen ältere USB 2.0-Geräte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332154122
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
90 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,99*
2 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 11,00*
6 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,28*
€ 25,01*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 176,62*
Zubehör
Tripp Lite
B005-DPUA2-K
ab € 128,25*
Zubehör
Tripp Lite
U320-006-BK
ab € 4,55*
Zubehör
Tripp Lite
U322-003-BK
ab € 4,60*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006-BK
ab € 7,87*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,86*
Zubehör
Tripp Lite
U322-015
ab € 8,22*
Zubehör
Tripp Lite
U322-015-BK
ab € 13,17*
Zubehör
Tripp Lite
U324-001-KPA-BK
ab € 6,27*
Zubehör
Tripp Lite
U324-006
ab € 4,92*
Zubehör
Tripp Lite
U324-006-BK
ab € 4,92*
Zubehör
Tripp Lite
U324-006-DSK1
ab € 9,24*
Zubehör
Tripp Lite
U324-006-DSK2
ab € 10,10*
Zubehör
Tripp Lite
U324-016
ab € 10,29*
Zubehör
Tripp Lite
U325-000-KP-BK
ab € 7,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.