Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Expert XL Whiteboard 4000 x 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon Expert XL Whiteboard 4000 x 3000 mm
Celexon Expert XL Whiteboard 4000 x 3000 mm
Celexon Expert XL Whiteboard 4000 x 3000 mm
Celexon Expert XL Whiteboard 4000 x 3000 mm
Celexon Expert XL Whiteboard 4000 x 3000 mm
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1090218
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090218
EAN/GTIN:
     4260094731594
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
celexon Leinwand Motor Expert XL

Bei der Expert XL Serie von celexon handelt es sich um äußerst hochwertige Motor-Leinwände für den professionellen Einsatz in großen Konferenz- und Tagungsräumen als auch für das besondere Kino zu Hause. Diese Leinwände zeichnen sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme. Optional sind für diese Leinwände Deckeneinbau-Sets erhältlich.

Kurzinformationen:
- schwarzer Rand links und rechts
- schwarze, schwere Gewichtsstange
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- hervorragende Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch
- Brandschutzklasse M1 7201-96
- Leistung: 90 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet rechts
- Wandsteuerungsschalter im Lieferumfang enthalten
- eleganter, weißer (RAL 9010) und viereckiger Aluminium-Tubus
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet (Montagewinkel im Lieferumfang)
- Deckeneinbau-Rahmen optional erhältlich
- Funkfernbedienung optional erhältlich
- 12V Trigger-Set optional erhältlich
- stufenlos arretierbar auch für andere Formate

Die celexon Motor-Leinwand "Expert XL" ist die Lösung für große Seminar- und Konferenzräume, Schulungsräume, Präsentationssääle, Aulen und natürlich das hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie die (optionale) einfache und zugleich geniale Deckeneinbaumöglichkeit garantieren viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon!

Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen Somfy-Motor.

Diese celexon Motor-Leinwand ist für die Wand- oder Deckenmontage geeignet. Montagewinkel hierfür sind im Lieferumfang enthalten. Durch Ihr ansprechendes Design im weißen viereckigen Aluminium-Tubus macht die Leinwand eine sehr gute Figur. Optional ist für die Expert XL ein Deckeneinbau-Set erhältlich. Hiermit ist eine perfekte Integration in die Raum-Decke möglich.

Die Leinwand verfügt über eine schwarze Maskierung. Damit ist eine optimale Bildeingrenzung und erhöhter Kontrast Ihrer Projektion gegeben. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. Die Leinwand kann also auch problemlos vor einem Fenster genutzt werden. Über den Wandschalter oder eine Fernbedienung ist die Leinwand stufenlos einstellbar, somit sind neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 möglich.

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung und ein 12V-Triggerset erhältlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
33000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
4000 x 3000 mm
Produktfarbe
Weiß
Stromversorgung
90 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
4000 mm
Höhe
3000 mm
Abmessungen (BxTxH)
4210 x 130 x 120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.026,08*
€ 1.077,98*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.231,94*
€ 1.294,37*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.263,31*
€ 1.326,84*
3 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.340,78*
€ 1.417,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.406,83*
€ 1.476,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,98*
€ 1.282,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,94*
€ 1.276,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,32*
€ 1.258,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,21*
€ 1.239,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,08*
€ 1.221,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.