Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Artikel
Compulocks 101B Montage-Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-24496283
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
101B
EAN/GTIN:
854340005443
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Kompatibilität
iPad
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
544.3 g
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
20 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,83*
€ 572,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,59*
€ 567,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,71*
€ 558,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks 290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 24,6 cm (9.7") Schwarz
Compulocks
290SENB
ab € 95,58*
Zubehör
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks
299PSENB
ab € 95,58*
Zubehör
Compulocks 910AROKB Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,6 cm (10.1") Schwarz
Compulocks
910AROKB
ab € 81,38*
Zubehör
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Compulocks
912SGEB
ab € 96,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen