Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976950050 Herst.-Nr.: 205615 EAN/GTIN: 4006508205615 |
| |
|
| | |
| Der Swirl® Bio-Müll Folienbeutel ist speziell für die Entsorgung von Bio-Abfällen geeignet. Zu 100% kompostierbar kann dieser Müllbeutel direkt in die Biomüll-Tonne oder auf den Kompostierhaufen gegeben werden. In der 10, 20 oder 35 Liter-Größe erhältlich Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 540 mm | | Breite | 400 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 10 l | | Material | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, müllbeutel swirl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,44* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,66* | € 4,26* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,33* | € 5,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,86* | € 7,80* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,82* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|