Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6941 Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6941 Fritteuse
Tristar FR-6941 Fritteuse
Tristar FR-6941 Fritteuse
Tristar FR-6941 Fritteuse
Tristar FR-6941 Fritteuse
Tristar FR-6941 Fritteuse
Tristar FR-6941 Fritteuse
Tristar FR-6941 Fritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24883280
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6941
EAN/GTIN:
     8713016002945
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
tristar friteuse
FR-6941 Fritteuse – 1,5 l Fassungsvermögen – Cooltouch-Außenfläche
Die FR-6941 Fritteuse hat 1,5 l Fassungsvermögen und ist dank kompakter Abmessungen die ideale Lösung für kleinere Haushalte. Dank ihrer kompakten Größe lässt sie sich nach Gebrauch problemlos wegstellen! Die Cooltouch-Außenfläche stellt sicher, dass die Fritteuse von außen nie zu heiß wird.

Kompakte Größe
Die Tristar-Fritteuse hat 1,5 l Fassungsvermögen und ist sehr kompakt. Damit ist sie für kleinere Haushalte perfekt geeignet. Der Klappgriff erleichtert es, die Fritteuse nach Gebrauch wegzustellen, und mit den integrierten Handgriffen lässt sie sich leicht transportieren. Die Cooltouch-Außenfläche stellt sicher, dass die Fritteuse von außen nie zu heiß wird.

Einfache Bedienung
Die Tristar-Fritteuse lässt sich mit dem einstellbaren Thermostat ganz einfach bedienen. Die Temperatur kann mit einem Drehregler auf 130⁰C bis 190°C eingestellt werden, wobei eine Kontrolllampe anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. Dank 1000 W Leistung erreicht der Fritteuse rasch die richtige Temperatur.

Praktische Verwendung
Die FR-6941 Fritteuse ist äußerst praktisch im Gebrauch. Der abnehmbare Deckel hat einen Geruchsfilter und ein Sichtfenster, so dass Sie mit geschlossenem Deckel frittieren können und trotzdem alles im Blick haben. Da der Behältereinsatz eine Antihaftbeschichtung hat, lässt er sich zudem nach Gebrauch mühelos reinigen. Die rutschfesten Füße sorgen dafür, dass der Grill sicher fest auf der Arbeitsplatte stehenbleibt.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Fritteuse, Frittierkorb, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der FR-6941 Fritteuse:
Mit ihrer kompakten Größe und 1,5 l Fassungsvermögen ist diese Fritteuse die ideale Lösung für kleinere Haushalte
Platz sparend dank geringer Abmessungen und Klappgriff
Abnehmbarer Deckel mit Geruchsfilter und Sichtfenster verhindert Frittiergeruch und Fettspritzer
Leicht bedienbar dank einstellbarem Thermostat bis 190⁰ C und Kontrolllampe
Sehr komfortabel: Antihaftbeschichtung, integrierte Griffe und rutschfeste Füße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1480 g
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1830 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
1.5 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
190 °C
Filterung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Sichtfenster
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse, friteuse 1,5 liter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
FR-6919
ab € 29,10*
Zubehör
Tristar
FR-6935
ab € 37,46*
Zubehör
Tristar
FR-6937
ab € 60,38*
Zubehör
Tristar
FR-6980
ab € 40,10*
Zubehör
Tristar
FR-6989
ab € 48,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.