Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Fritteuse
>
Heißluftfritteuse
>
Artikel
Tristar FR-6989 Heißluft-Fritteuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-38189663
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
FR-6989
EAN/GTIN:
8713016048271
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
tristar friteuse
Die Tristar FR-6989 Crispy-Fritteuse nutzt Heißluftkonvektion, so dass Sie Backen, Frittieren, Braten und Grillen können, ohne Fett zu verwenden. Nutzen Sie die Grillplatte, um ein besonders knuspriges Ergebnis zu erzielen.
Durchdachtes Design
Die Tristar Crispy-Fritteuse ist dank des intelligenten Designs besonders kompakt. So braucht sie wenig Platz und bietet hat mit 3,5 l trotzdem ein großes Fassungsvermögen. Das reicht aus, um vier Portionen Pommes Frites gleichzeitig zuzubereiten. Sie können in der Heißluftfritteuse jedoch Speisen aller Art mittels Frittieren, Grillen, Braten oder Backen zubereiten. So können Sie beispielsweise verschiedene Gerichte zubereiten: von Muffins, Keksen und Brötchen bis hin zu Geflügel, Kartoffeln, Gemüse und Fisch.
Gesund und einfach
Die Tristar Crispy-Fritteuse lässt sich ganz einfach einstellen. Mit den zwei Drehreglern für Garzeit und Temperatur finden Sie immer die richtige Einstellung für Ihr Gericht. Die Temperatur kann zwischen 80°C und 200°C und der Timer mit Alarmton auf bis zu 30 Minuten eingestellt werden. Dank Hochgeschwindigkeitskonvektion und der innovativen Grillplatte erzielen Sie mit nur wenig oder sogar ganz ohne Fett ein äußerst knuspriges Ergebnis. Eine besonders gesunde Zubereitungsmethode!
Leistungsstark und praktisch
Die Tristar Crispy-Fritteuse hat 1500 Watt Leistung und ist dadurch im Handumdrehen heiß. Für zusätzlichen Komfort hat die Heißluftfritteuse eine Antihaftbeschichtung, so dass Sie keinen Ärger damit haben, Brennrückstände zu beseitigen. Dank abnehmbarem Korb lässt sich die Fritteuse nach Gebrauch noch einfacher reinigen.
Sicher im Gebrauch
Die FR-6989 Crispy-Fritteuse ist zudem absolut sicher im Gebrauch. Die Heißluftfritteuse verfügt über einen Überhitzungsschutz, sodass Sie sich keine Gedanken in Bezug auf eine zu heiß werdende Fritteuse machen müssen. Durch den kühl bleibenden Griff können Sie den Korb bedenkenlos anfassen. Und mit den rutschfesten Füßen steht die Crispy-Fritteuse immer fest auf der Arbeitsplatte.
Lieferumfang:
Tristar Crispy-Fritteuse, abnehmbarer Korb, Grillplatte, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3637 g
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
373 mm
Paketgewicht
4353 g
Leistungen
Fassungsvermögen
3.5 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
99-Minuten-Timer
30 min
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
391 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016048288
Energie
Leistung
1500 W
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Fritteusen
Weitere Suchbegriffe:
friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar FR-6919 Fritteuse
Tristar
FR-6919
ab € 29,10*
Zubehör
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar
FR-6935
ab € 37,46*
Zubehör
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar
FR-6937
ab € 60,38*
Zubehör
Tristar FR-6941 Fritteuse
Tristar
FR-6941
ab € 27,37*
Zubehör
Tristar FR-6980 Mini Heißluft-Fritteuse
Tristar
FR-6980
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen