Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz iLAM UDT Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     690-308158
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74840000
EAN/GTIN:
     4002432397686
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Einfaches Einlegen mit der Unique Direction Technology - die richtungsweisenden Pfeile verschwinden beim Laminieren!
    - Einfach zu verstehende Anleitung für staufreies Laminieren
    - Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
    - Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, extra hohe Festigkeit
    - Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte
    - 216 x 303 mm (Für A4)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
4040 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyethylenterephthalat
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A4
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 35,97*
€ 47,82*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,12*
€ 48,76*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 37,85*
€ 50,42*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 38,87*
€ 51,64*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,00*
€ 51,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,66*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,75*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,71*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,72*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,03*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,38*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 26,80*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 24,37*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,46*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 6,99*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,68*
Ähnlich
Leitz
74300002
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.