Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30150 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 308-30150 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 308-30150 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HIS31.5/0.5BK/R
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30150
EAN/GTIN:
     4031026218656
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Maximaler Durchmesser
1.5 mm
Minimaler Durchmesser
0.5 mm
Dicke
0.45 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,543*
€ 2,463*
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,646*
€ 2,598*
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 2,94*
2 Tage
10
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,716*
€ 3,49*
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,559*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,463*
€ 2,93097
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,988*
€ 2,36572
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,543*
€ 1,83617
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 24,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.