Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Transparentpapier
>
Pauspapier
>
Durchschreibepapier
>
Blaupapier
>
Artikel
Avery Kassenabrechnung 428 A4 2x50 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26582890
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
428
EAN/GTIN:
4004182004289
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Kassenabrechnung 428 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format gibt Ihnen einen leichten Überblick über Ihre Ein-und Ausgaben. Alle Vorgänge werden einzeln erfasst, Belegen zugeordnet und ausgabenseitig als Brutto- und Nettobetrag unter Angabe der Vorsteuer (Prozentsatz, Betrag) dokumentiert. Die Kassenabrechnung beinhaltet 50 weiße Abrechnungsformulare mit 1 vorgedruckten, nicht perforierten Durchschlag in gelb zum Verbleib im Buch und 1 Blatt Blaupapier. Die Kassenbücher und Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß, Gelb
Material
Papier
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Rechnungsbücher & Aufzeichnungsjournale
>
Verwaltungsbücher
Weitere Suchbegriffe:
Durchschreibe-Papier
,
Durchschreibepapier
,
Durchschreibpapier
,
Handdurchschreibepapier
,
Schreibmaschinen-Durchschreibepapier
,
Schreibmaschinendurchschreibepapier
,
Kassablock
,
Kassenblock
,
Kassen-Abrechnungsbuch
,
Kassenabrechnung
,
Kassenabrechnungsbuch
,
Kassenbericht
,
Kassenberichtsbuch
,
Kassenbestandsrechnung
,
Kassenbuch
,
zweckform kassenabrechnung a4
,
blau papier
,
blaupapier a4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,1236* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Avery
1757
ab € 9,06*
Ähnlich
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Avery
1768
ab € 9,35*
Ähnlich
SIGEL Kassenabrechnungen, 1. und 2. Blatt bedruckt, A4, selbstdurchschreibend, 2 x 40 Blatt
Sigel
SD006
ab € 8,54*
Ähnlich
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Avery
307
ab € 2,07*
Ähnlich
Avery 2835 Buchhaltungsformular & -Buch A6 50 Seiten
Avery
2835
ab € 0,57*
Ähnlich
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery
317
ab € 4,43*
Ähnlich
Avery 318 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery
318
ab € 1,82*
Ähnlich
Avery 426 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery
426
ab € 6,17*
Ähnlich
Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt
Avery
427
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen