Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2182 Herst.-Nr.: 12057 EAN/GTIN: 4002911120576 |
| |
|
| | |
| Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 440 mm | | Breite | 360 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 5 l | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 5l, abfallbeutel, kosmetikeimer weiß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,91* | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 0,51* | € 0,91* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 0,53* | € 0,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Beutel (ab € 0,027* pro Beutel) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|