Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDThunder HD6500 TV Set-Top-Box Kabel, Satellit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDThunder HD6500 TV Set-Top-Box Kabel, Satellit Schwarz
HDThunder HD6500 TV Set-Top-Box Kabel, Satellit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26890956
Hersteller:
     HDThunder
Herst.-Nr.:
     HD6500
EAN/GTIN:
     6418390001677
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Eingebaute HDD
Ja
HDD Kapazität
500 GB
HDD Aufnahme
Ja
Maximale HDD Aufnahmezeit
250 h
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Video
Signalquelle
Kabel, Satellit
Speicher
Speicherkapazität
1024 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Weitere Suchbegriffe: nas server synology, storage server
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.352,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.692,70*
€ 18.674,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.625,47*
€ 18.594,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.391,04*
€ 18.315,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.352,26*
€ 18.269,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QLogic
QLE2690-SR-CK
ab € 546,10*
Zubehör
Synology
D4ER01-32G
ab € 577,50*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 224,22*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 224,13*
Zubehör
Synology
E25G30-F2
ab € 325,26*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 411,89*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 765,21*
Zubehör
Synology
SAT5220-480G
ab € 133,07*
Zubehör
Synology
SAT5220-960G
ab € 235,02*
Zubehör
Synology
HAS5300-12T
ab € 390,91*
Zubehör
Synology
HAS5300-16T
ab € 564,30*
Zubehör
Synology
HAS5300-8T
ab € 258,36*
Zubehör
Synology
DISK TRAY TYPE R5
ab € 17,79*
Zubehör
Synology
RX6022SAS
ab € 5.722,40*
Zubehör
Synology
SAT5210-7000G
ab € 1.209,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.