Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P586-012-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 3,66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P586-012-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 3,66 m
Tripp Lite P586-012-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 3,66 m
Tripp Lite P586-012-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 3,66 m
Artikel-Nr.:
     128-3F10392
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P586-012-HDMI
EAN/GTIN:
     0037332187574
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Verbinden Sie einen Computer mit einem Mini-DisplayPort-Videoausgang mit einem HDMI-fähigen Fernsehgerät
Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
Unterstützt sowohl digitales Video als auch Audio
HDCP-kompatibel
Dieses Produkt ist ein passiver Adapter und erfordert, dass der angeschlossene Computer über einen DP++ (DisplayPort++) Dual-Mode-Anschluss verfügt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
3.66 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332187571
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 22,60*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 29,27*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,34*
€ 59,27*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P314-012
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,81*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,38*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,79*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003
ab € 17,83*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,60*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V4A
ab € 30,46*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,80*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2-ACT
ab € 21,99*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006
ab € 17,11*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-HD-V2A
ab € 28,10*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-HD-V4A
ab € 32,42*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2
ab € 23,03*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,20*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010
ab € 18,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.