Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW PE MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW PE MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW PE MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW PE MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0056746
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253511733
EAN/GTIN:
     4008190186425
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
1.05 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0804*
€ 0,1305*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0943*
€ 0,1536*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0967*
€ 0,1577*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1005*
€ 0,1639*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1018*
€ 0,1661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.