Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 783-613 Anschlussblock 1 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 783-613 Anschlussblock 1 Blau
Wago 783-613 Anschlussblock 1 Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0046724
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     783-613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
wago reihenklemme blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
68 A
Kabelstück (AWG)
24 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
88.5 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,28*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6308*
€ 3,3408*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,7561*
€ 3,4961*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,57*
€ 3,63*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9068*
€ 3,6668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-400
ab € 0,1932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
777-310
ab € 4,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.