Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 783-607 Anschlussblock 2 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 783-607 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Wago 783-607 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27066080
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     783-607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Kabelstück (AWG)
24 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
88.5 mm
Höhe
43.5 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 2,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 7,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 7,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,18336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
783-317
ab € 0,28617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,024*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 2,044*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.