Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30600 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 308-30600 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 308-30600 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27315368
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30600
EAN/GTIN:
     4031026218748
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 6mm heller...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Maximaler Durchmesser
6 mm
Minimaler Durchmesser
2 mm
Dicke
0.65 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
410-37001
ab € 7,21*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
NGM12-BLK
ab € 0,64*
Zubehör
HellermannTyton
118-04700 T18ROS-PA66HS-BK
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.