Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 323-20120 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 323-20120 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 323-20120 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27315533
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-20120
EAN/GTIN:
     4031026240220
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit guter mechanischer Festigkeit
    - Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
    - Verwendung eines thermoplastischen Innenklebers zum Schutz gegen Feuchtigkeit
    - Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber schützen vor Umgebungseinflüssen und Korrosion, sowie vor Staub und Schmutz und sorgt zudem für eine hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Maximaler Durchmesser
3 mm
Minimaler Durchmesser
12 mm
Dicke
2 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Material
Polyolefin
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,08* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.