Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-31200 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 308-31200 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 308-31200 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1886-M0000486
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31200
EAN/GTIN:
     4031026218854
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Maximaler Durchmesser
12 mm
Minimaler Durchmesser
4 mm
Dicke
0.8 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
50
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,08*
€ 14,43*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,81*
€ 15,38*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,30*
€ 17,29*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,12*
€ 17,38*
7 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,32*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01008*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
401-53880
ab € 9,11*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
NGM12-BLK
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.